Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA04SHS10SB

  • ERIKS:13557502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Buitendiameter leiding
10 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
10S - M18x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M18x1,5
C
24 mm
E
22 mm