Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA04SHS06SB

  • ERIKS:13557501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Buitendiameter leiding
6 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
6S - M14x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M14x1,5
C
23 mm
E
17 mm