Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA20SLS35SB

  • ERIKS:13355243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Buitendiameter leiding
35 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
35L - M45x2.0
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M45x2
C
40 mm
E
50 mm