€ 8,45/ stukexcl. btw
€ 10,22incl. btw
255 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SLS |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Buitendiameter leiding | 28 mm |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 28L - M36x2.0 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
T | M36x2 |
C | 30 mm |
E | 41 mm |