Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA12SLS22SB

  • ERIKS:12111199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

428 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Buitendiameter leiding
22 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
22L - M30x2.0
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M30x2
C
29 mm
E
36 mm