Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA10SLS18SB

  • ERIKS:12447661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

665 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Buitendiameter leiding
18 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
18L - M26x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M26x1,5
C
29 mm
E
32 mm