Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA06SLS12SB

  • ERIKS:12111197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

2474 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Buitendiameter leiding
12 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
T
M18x1,5
C
25 mm
E
22 mm