€ 2,83/ stukexcl. btw
€ 3,42incl. btw
473 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SLS |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 10L - M16x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
T | M16x1,5 |
C | 25 mm |
E | 19 mm |