€ 3,05/ stukexcl. btw
€ 3,69incl. btw
382 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SLS |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 8L - M14x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
T | M14x1,5 |
C | 26 mm |
E | 17 mm |