Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC wartelende binnendraad UN-UNF ZFA04SUJ04CN

  • ERIKS:13557885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
15 mm
C
14 mm
T
7/16"