Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC vaste buitendraad UN-UNF ZHA20MUJ20

  • ERIKS:14859990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,81/ stukexcl. btw

€ 53,01incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
MUJ
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
0 °
E
42 mm
C
44 mm
T
1.5/8"