€ 12,38/ stukexcl. btw
€ 14,98incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | MUJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.5/16" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 34 mm |
C | 43 mm |
T | 1.5/16" |