Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC vaste buitendraad UN-UNF ZFA16MUJ12

  • ERIKS:13557861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,97/ stukexcl. btw

€ 16,90incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
E
27 mm
C
39 mm
T
1.1/16"