Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC vaste buitendraad UN-UNF ZFA08MUJ10

  • ERIKS:13355196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
E
24 mm
C
35 mm
T
7/8"