Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC vaste buitendraad UN-UNF ZFA08MUJ08

  • ERIKS:13557855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
E
19 mm
C
31 mm
T
3/4"