Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC vaste buitendraad UN-UNF ZFA04MUJ04

  • ERIKS:13557848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,26incl. btw

180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MUJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
0 °
E
12 mm
C
27 mm
T
7/16"