Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC vaste buitendraad UN-UNF QFJ12MUJ12

  • ERIKS:14341303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,15/ stukexcl. btw

€ 29,22incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MUJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
E
30 mm
C
38.6 mm
T
1.1/16"