€ 20,69/ stukexcl. btw
€ 25,03incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | MUJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 7/8" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 24 mm |
C | 35 mm |
T | 7/8" |