Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht JIC vaste buitendraad UN-UNF QFJ08MUJ08

  • ERIKS:14341297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,25/ stukexcl. btw

€ 22,08incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MUJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
E
19 mm
C
32 mm
T
3/4"