€ 33,37/ stukexcl. btw
€ 40,38incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | MBT |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 50 mm |
C | 49 mm |
T | 1.1/2" |