Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSPT vaste buitendraad 60° conus ZFA12MBT12

  • ERIKS:13557729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

265 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MBT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
E
27 mm
C
37 mm
T
3/4"