Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSPT vaste buitendraad 60° conus ZFA04MBT02

  • ERIKS:13557718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MBT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/8"
Bochthoek
0 °
E
12 mm
C
22 mm
T
1/8"