€ 157,83/ stukexcl. btw
€ 190,97incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | MBT |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 65 mm |
C | 58.8 mm |
T | 2" |