Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSPT vaste buitendraad 60° conus QFJ24MBT24

  • ERIKS:14340970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,29/ stukexcl. btw

€ 106,83incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MBT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
E
50 mm
C
51 mm
T
1.1/2"