Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSPT vaste buitendraad 60° conus QFJ20MBT20

  • ERIKS:14340965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MBT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
E
46 mm
C
50.6 mm
T
1.1/4"