€ 40,66/ stukexcl. btw
€ 49,20incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | MBT |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 41 mm |
C | 44.6 mm |
T | 1" |