Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSPT vaste buitendraad 60° conus QFJ06MBT06

  • ERIKS:14340952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,79/ stukexcl. btw

€ 13,06incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MBT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
E
19 mm
C
30.5 mm
T
3/8"