Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende buitendraad 60° conus ZFA04RBP04

  • ERIKS:13557716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
RBP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °