Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende binnendraad vlakdichtend ZFA06SBF06W

  • ERIKS:13557489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

364 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBF
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gestifte moer