Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende binnendraad vlakdichtend ZFA05SBF06W

  • ERIKS:13557487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,29/ stukexcl. btw

€ 6,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBF
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gestifte moer