Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende binnendraad vlakdichtend QFJ08SBF12W

  • ERIKS:14340982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,54/ stukexcl. btw

€ 41,79incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SBF
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gestifte moer