€ 15,01/ stukexcl. btw
€ 18,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | SBF |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gestifte moer |