Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende binnendraad vlakdichtend QFJ04SBF04W

  • ERIKS:14340835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,91/ stukexcl. btw

€ 16,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SBF
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gestifte moer