€ 20,51/ stukexcl. btw
€ 24,82incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Type | SBP |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gestifte moer |
E | 41 mm |
C | 26 mm |
T | 1" |