Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende binnendraad 60° conus ZFA16SBP16CN

  • ERIKS:13355231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
E
38 mm
C
27 mm
T
1"