Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende binnendraad 60° conus OR ZFA06SBS06SB

  • ERIKS:13557451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
E
22 mm
C
20 mm
T
3/8"