Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP wartelende binnendraad 60° conus OR ZFA04SBS04SB

  • ERIKS:13557450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBS
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
E
19 mm
C
22 mm
T
1/4"