Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP vaste buitendraad vlakdichtend ZFA08MBF08

  • ERIKS:13557686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MBF
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °