Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP vaste buitendraad 60° conus ZHA20MBP20

  • ERIKS:14859970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,12/ stukexcl. btw

€ 78,80incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
MBP
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
E
46 mm
C
42 mm
T
1.1/4"