Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP vaste buitendraad 60° conus ZHA12MBP12

  • ERIKS:14859969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,18/ stukexcl. btw

€ 18,37incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
MBP
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
E
27 mm
C
33 mm
T
3/4"