Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP vaste buitendraad 60° conus ZFA05MBP04

  • ERIKS:13557695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

1030 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
MBP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
E
19 mm
C
27 mm
T
1/4"