€ 32,99/ stukexcl. btw
€ 39,92incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QHJ |
Type | MBP |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |