Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP vaste buitendraad 60° conus QFJ32MBP32

  • ERIKS:14341276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,74/ stukexcl. btw

€ 187,24incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MBP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
E
70 mm
C
56.3 mm
T
2"