Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht BSP vaste buitendraad 60° conus QFJ20MBP20

  • ERIKS:14341275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,70/ stukexcl. btw

€ 101,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
MBP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
E
50 mm
C
47.6 mm
T
1.1/4"