€ 25,27/ stukexcl. btw
€ 30,58incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | MBP |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
E | 32 mm |
C | 37 mm |
T | 3/4" |