€ 46,56/ stukexcl. btw
€ 56,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJM |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M30x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
€ 28,41/ stukexcl. btw
€ 34,38incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 01/02/2027