Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo metrisch ZFA12BJM26

  • ERIKS:13558076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,25/ stukexcl. btw

€ 30,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJM
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M26x1,5
Bochthoek
0 °
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout metrisch ZFABJMB26

  • Eriks:14524132
  • Manufacturer:ZFABJMB26

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 01/02/2027