Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo metrisch ZFA08BJM22

  • ERIKS:13355193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,61/ stukexcl. btw

€ 9,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJM
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M22x1,5
Bochthoek
0 °
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout metrisch ZFABJMB22

  • Eriks:13355147
  • Manufacturer:ZFABJMB22

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

5573 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026