Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo metrisch ZFA08BJM18

  • ERIKS:13558073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJM
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M18x1,5
Bochthoek
0 °
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout metrisch ZFABJMB18

  • Eriks:13355146
  • Manufacturer:ZFABJMB18

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027