€ 8,27/ stukexcl. btw
€ 10,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJM |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M16x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
Verkocht per: 175Min. order: 175
Verwachte leverdatum - 01/02/2027